Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17267.037.0605 U Pultti Neliötaivutus 304 Ruostumaton teräs 3/8-16 | AE7KNW 5YY74

APPROVED VENDOR U17267.037.0605 U-pultti, neliömäinen mutka 304 ruostumaton teräs 3/8-16

Varastossa
Tuote: AE7KNW Malli: U17267.037.0605Ristiviite: 5YY74
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
€12.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko5"
Sisäpituus4.625 "
Sisäleveys6"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus5"
thread Pituus3"
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiSquare Bend

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2075
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17267.037.0605 U-pultti, neliömäinen mutka 304 ruostumaton teräs 3/8-16
€12.84 / yksikkö