Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U16181.050.0450 Silmukkapultti ilman olkapäätä 1/2-13 | AC6QPZ 35Z463

APPROVED VENDOR U16181.050.0450 Silmukkapultti ilman olkapäätä 1/2-13

Varastossa
Tuote: AC6QPZ Malli: U16181.050.0450Ristiviite: 35Z463

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1"
Silmä ulkopuolella Dia.2"
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus6.5 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus4.5 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3"
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiIlman olkapäätä
Työkuorman raja2200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.050.0450 Silmukkapultti ilman olkapäätä 1/2-13
€13.91 / yksikkö