Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U16181.037.0250 Silmukkapultti ilman olkapää 3/8-16 | AC6QNZ 35Z440

APPROVED VENDOR U16181.037.0250 Silmukkapultti ilman olkapäätä 3/8-16

Varastossa
Tuote: AC6QNZ Malli: U16181.037.0250Ristiviite: 35Z440

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Silmä ulkopuolella Dia.1.5 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus4"
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus2.5 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiIlman olkapäätä
Työkuorman raja1200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.037.0250 Silmukkapultti ilman olkapäätä 3/8-16
€10.25 / yksikkö