Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U16180.050.0150 Silmukkapultti ilman olkapäätä 1/2-13 | AC6QQC 35Z466

APPROVED VENDOR U16180.050.0150 Silmukkapultti ilman olkapäätä 1/2-13

Varastossa
Tuote: AC6QQC Malli: U16180.050.0150Ristiviite: 35Z466

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.187 "
Silmä ulkopuolella Dia.2-1 / 16 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus3.5 "- 3.88"
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.5 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiIlman olkapäätä
Työkuorman raja2400 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.050.0150 Silmukkapultti ilman olkapäätä 1/2-13
€7.32 / yksikkö