Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U16180.037.0250 Silmukkapultti ilman olaketta 3/8-16 | AC6QPN 35Z453

APPROVED VENDOR U16180.037.0250 Silmukkapultti ilman olkapäätä 3/8-16

Varastossa
Tuote: AC6QPN Malli: U16180.037.0250Ristiviite: 35Z453

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1"
Silmä ulkopuolella Dia.1-11 / 16 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus4.06 "- 4.44"
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus2.5 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiIlman olkapäätä
Työkuorman raja1300 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.037.0250 Silmukkapultti ilman olkapäätä 3/8-16
€24.71 / yksikkö