Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U12960.031.0002 Metal Locknut Grade C 5/16-24, 100PK | AD7LED 4FAU3

APPROVED VENDOR U12960.031.0002 metallinen lukkomutteri, luokka C 5/16-24, 100 PK

Varastossa
Tuote: AD7LED Malli: U12960.031.0002Ristiviite: 4FAU3 / 42JU38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
LuokkaC
Korkeus17 / 64 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusHRC24-C32
KokoPoista
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 16-24
KiertyyppiUNF
TyyppiKartiomainen ylälukko
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4464
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12960.031.0002 metallinen lukkomutteri, luokka C 5/16-24, 100 PK
€25.61 /pakkaus