Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U12920.075.0001 kuusiolukkomutteri kartiomainen ylälukko 3/4-10, 10PK | AB8NXY 26LH01

APPROVED VENDOR U12920.075.0001 kuusiolukkomutteri kartiomainen ylälukko 3/4-10, 10PK

Varastossa
Tuote: AB8NXY Malli: U12920.075.0001Ristiviite: 26LH01
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
€22.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Luokka8
Korkeus53 / 64 "
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKartiomainen ylälukko
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12920.075.0001 kuusiolukkomutteri kartiomainen ylälukko 3/4-10, 10PK
€22.58 /pakkaus