Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U12910.100.0001 lukkomutteri metalliluokka C 1-8, 5PK | AA4JTT 12P603

APPROVED VENDOR U12910.100.0001 lukkomutteri, metalliluokka C 1-8, 5PK

Varastossa
Tuote: AA4JTT Malli: U12910.100.0001Ristiviite: 12P603 / 42JU09

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 "-8
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaC
Korkeus7 / 8 "
MateriaaliTeräs
MutteriEpämuodostunut kierteen lukkomutteri
Rockwellin kovuusC24-32
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila450 Max
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKartiomainen ylälukko
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5854
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoSuorittaa loppuunLuokkaKorkeuseräRockwellin kovuusKierteen kokoKiertyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SHY80 Metal lukkomutteri Grade C 3/8-24 - Pakkaus 100 | AD7LEE 4FAU5 UUSI 803 / 8 "-24Keltainen sinkki, vahattuC21 / 64 "Epämuodostunut langan lukkomutteriHRC24-C32-UNF€46.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12910.100.0001 lukkomutteri, metalliluokka C 1-8, 5PK
€12.46 /pakkaus