Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U12910.043.0001 Hex Locknet Conical Top Lock 7/16-14, 25PK | AB8NYF 26LH08

APPROVED VENDOR U12910.043.0001 Hex Locknet kartiomainen ylälukko 7/16-14, 25PK

Varastossa
Tuote: AB8NYF Malli: U12910.043.0001Ristiviite: 26LH08 / 42JU03
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
€5.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka8
Korkeus15 / 32 "
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKartiomainen ylälukko
Leveys11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2853
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12910.043.0001 Hex Locknet kartiomainen ylälukko 7/16-14, 25PK
€5.89 /pakkaus