Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U12910.037.0001 kuusiolukkomutteri kartiomainen ylälukko 3/8-16, 50PK | AB8NYE 26LH07

APPROVED VENDOR U12910.037.0001 kuusiolukkomutteri kartiomainen ylälukko 3/8-16, 50PK

Varastossa
Tuote: AB8NYE Malli: U12910.037.0001Ristiviite: 26LH07
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
€6.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka8
Korkeus13 / 32 "
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKartiomainen ylälukko
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3326
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12910.037.0001 kuusiolukkomutteri kartiomainen ylälukko 3/8-16, 50PK
€6.50 /pakkaus