Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U12601.075.0001 Locknut Heavy Nylon Insert Steel 3/4-10, 10PK | AB6YQJ 22RV39

APPROVED VENDOR U12601.075.0001 lukkomutteri, raskas nailoninsisäteräs 3/4-10, 10PK

Varastossa
Tuote: AB6YQJ Malli: U12601.075.0001Ristiviite: 22RV39

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka2
Korkeus8 / 9 "
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas nailonlisällä
Leveys1 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0319
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12601.075.0001 lukkomutteri, raskas nailoninsisäteräs 3/4-10, 10PK
€16.97 /pakkaus