Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U12450.075.0001 Hex Locknet Wth Nylon Insert 3/4-10, 10PK | AB8PAW 26LH93

APPROVED VENDOR U12450.075.0001 Hex Locknet nailoninsisäkkeellä 3/4-10, 10PK

Varastossa
Tuote: AB8PAW Malli: U12450.075.0001Ristiviite: 26LH93

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€14.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Luokka8
Korkeus57 / 64 "
MateriaaliHiiliteräs
MutteriNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12450.075.0001 Hex Locknet nailoninsisäkkeellä 3/4-10, 10PK
€14.75 /pakkaus