Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U12421.101.0002 Locknut Nylon Grade 8 Plain 1-14, 5PK | AA4JUM 12P636

APPROVED VENDOR U12421.101.0002 Locknut Nylon Grade 8 Plain 1-14, 5PK

Varastossa
Tuote: AA4JUM Malli: U12421.101.0002Ristiviite: 12P636 / 177X28

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€22.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 10.9
Dia / kierteen koko1 "-14
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Korkeus1 3 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusC26 - C34
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila250 F
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiNylon-insertillä
Leveys1.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6399
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12421.101.0002 Locknut Nylon Grade 8 Plain 1-14, 5PK
€22.40 /pakkaus