Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 5506PK pidike, musta, nailon, 1/4 tuuman reikäkoko, 23/32 tuumaa, pituus 50 pk | AD3NVZ 40K566

DISCO 5506PK pidike, musta, nailon, reiän koko 1/4 tuumaa, pituus 23/32 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3NVZ Malli: 5506PKRistiviite: 40K566

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräretainer
VäriMusta
Grip-alue0.110 - 0.460 "
Pää Dia.1 / 2 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypePyöreä
Reiän koko1 / 4 "
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus23 / 32 "
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiTrim-paneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 5506PK pidike, musta, nailon, reiän koko 1/4 tuumaa, pituus 23/32 tuumaa, 50 pk
€9.71 /pakkaus