Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U12381.025.0002 Locknut Thin Nylon Insert 1/4-28, 100PK | AB6YUZ 22RW25

APPROVED VENDOR U12381.025.0002 lukkomutteri ohut nailon sisäosa 1/4-28, 100PK

Varastossa
Tuote: AB6YUZ Malli: U12381.025.0002Ristiviite: 22RW25 / 42JR98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 10.9
Dia / kierteen koko1 / 4 "-28
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka8
Korkeus1 / 4 "
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiOhut nailonlisäosalla
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.238
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12381.025.0002 lukkomutteri ohut nailon sisäosa 1/4-28, 100PK
€126.45 /pakkaus