Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U12380.101.0002 Locknut Thin Nylon Insert Steel 1-14, 5PK | AB6YUW 22RW22

APPROVED VENDOR U12380.101.0002 lukkomutteri ohut nailoninsertteri teräs 1-14, 5PK

Varastossa
Tuote: AB6YUW Malli: U12380.101.0002Ristiviite: 22RW22 / 177X31

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 "-14
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka2
Korkeus1.125 "
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiOhut nailonlisäosalla
Leveys1.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12380.101.0002 lukkomutteri ohut nailoninsertteri teräs 1-14, 5PK
€10.80 /pakkaus