Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT U12380.087.0002 Lukitusmutteri Ohut Nylon Insertti Teräs 7/8-14, 5PK | AB6YUV 22RW21

APPROVED VENDOR U12380.087.0002 lukkomutteri ohut nailoninsertteri teräs 7/8-14, 5PK

Varastossa
Tuote: AB6YUV Malli: U12380.087.0002Ristiviite: 22RW21 / 42JR94
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
€15.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-14
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka2
Korkeus1"
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiOhut nailonlisäosalla
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2214
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12380.087.0002 lukkomutteri ohut nailoninsertteri teräs 7/8-14, 5PK
€15.61 /pakkaus