Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U12380.056.0002 Hex Jam Locknut Carbon Steel 9/16-18, 25PK | AB8UDF 29DM44

APPROVED VENDOR U12380.056.0002 Hex Jam lukkomutteri hiiliteräs 9/16-18, 25PK

Varastossa
Tuote: AB8UDF Malli: U12380.056.0002Ristiviite: 29DM44 / 42JR91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Jam lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko9 / 16 "-18
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka2
Korkeus0.656 "
MateriaaliHiiliteräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusB68 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiNylon-insertillä
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12380.056.0002 Hex Jam lukkomutteri hiiliteräs 9/16-18, 25PK
€16.98 /pakkaus