Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U12348.075.0001 Lukitusmutteri Nylon Insertti Teräs 3/4-10, 10PK | AB6YRR 22RV71

APPROVED VENDOR U12348.075.0001 lukkomutteri Nylon-teräs 3/4-10, 10PK

Varastossa
Tuote: AB6YRR Malli: U12348.075.0001Ristiviite: 22RV71
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
€9.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 8.8
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka5
Korkeus8 / 9 "
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12348.075.0001 lukkomutteri Nylon-teräs 3/4-10, 10PK
€9.46 /pakkaus