Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U12300.043.0001 Locknut Nylon Insert Steel 7/16-14, 25PK | AB6YRF 22RV61

APPROVED VENDOR U12300.043.0001 lukkomutteri Nylon-teräs 7/16-14, 25PK

Varastossa
Tuote: AB6YRF Malli: U12300.043.0001Ristiviite: 22RV61
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
€4.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka2
Korkeus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12300.043.0001 lukkomutteri Nylon-teräs 7/16-14, 25PK
€4.91 /pakkaus