Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U12300.013.0001 Kuusiokolomutteri Grade 2 6-32, 100PK | AC9KWM 3HDT6

APPROVED VENDOR U12300.013.0001 kuusiokolomutteri Grade 2 6-32, 100PK

Varastossa
Tuote: AC9KWM Malli: U12300.013.0001Ristiviite: 3HDT6 / 42JR39

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko# 6-32
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka2
Korkeus11 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusB68 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1179
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12300.013.0001 kuusiokolomutteri Grade 2 6-32, 100PK
€3.57 /pakkaus