Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U12300.011.0001 Hex Locknut Carbon Steel 4-40, 100PK | AB8UDC 29DM36

APPROVED VENDOR U12300.011.0001 kuusiolukkomutteri hiiliteräs 4-40, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8UDC Malli: U12300.011.0001Ristiviite: 29DM36 / 42JR37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko# 4-40
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka2
Korkeus0.163 "
MateriaaliHiiliteräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusB68 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0657
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12300.011.0001 kuusiolukkomutteri hiiliteräs 4-40, 100PK
€3.77 /pakkaus