Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U11380.050.0001 Kuusiokolomutteri Ohut 1/2-20 3/4In, 50PK | AA9ZAK 1JY69

APPROVED VENDOR U11380.050.0001 kuusiokoloinen vastamutteri, ohut 1/2-20 3/4 tuumaa, 50 PK

Varastossa
Tuote: AA9ZAK Malli: U11380.050.0001Ristiviite: 1JY69

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€12.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex hillomutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-20
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus5 / 16 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriOhut mutteri
Rockwellin kovuusC32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiOhut
Leveys3 / 4 "
Jakoavaimen koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6102
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U11380.050.0001 kuusiokoloinen vastamutteri, ohut 1/2-20 3/4 tuumaa, 50 PK
€12.11 /pakkaus