Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U11360.025.0001 kuusiomutteri 1/4-20 7/16 tuumaa, 100PK | AA9YZV 1JY41

APPROVED VENDOR U11360.025.0001 kuusiomutteri 1/4-20 7/16 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AA9YZV Malli: U11360.025.0001Ristiviite: 1JY41
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
€4.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex hillomutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus5 / 32 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriOhut mutteri
Rockwellin kovuusC32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiOhut
Leveys7 / 16 "
Jakoavaimen koko7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U11360.025.0001 kuusiomutteri 1/4-20 7/16 tuumaa, 100PK
€4.13 /pakkaus