Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U08450.062.0500 Hex Lag Screw Galvanised 5/8 X 5 Length, 25PK | AB2DUG 1LE74

APPROVED VENDOR U08450.062.0500 kuusiokoloruuvi galvanoitu 5/8 x 5 pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AB2DUG Malli: U08450.062.0500Ristiviite: 1LE74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka1
Kuusiokoko15 / 16 "
Pituus5"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko5 / 8 "
Koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.747
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7318152065
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.062.0500 kuusiokoloruuvi galvanoitu 5/8 x 5 pituus, 25PK
€145.27 /pakkaus