Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U08450.062.0400 Kuusiokoloruuvi galvanoitu 5/8 x 4 pituus, 25PK | AB2DUF 1LE73

APPROVED VENDOR U08450.062.0400 kuusiokoloruuvi galvanoitu 5/8 x 4 pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AB2DUF Malli: U08450.062.0400Ristiviite: 1LE73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka1
Kuusiokoko15 / 16 "
Pituus4"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko5 / 8 "
Koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8988
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7318152065
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.062.0400 kuusiokoloruuvi galvanoitu 5/8 x 4 pituus, 25PK
€74.67 /pakkaus