Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U08450.050.0800 Kuusiokoloruuvi galvanoitu 1/2 x 8 pituus, 25PK | AB2DUD 1LE71

APPROVED VENDOR U08450.050.0800 kuusiokoloruuvi galvanoitu 1/2 x 8 pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AB2DUD Malli: U08450.050.0800Ristiviite: 1LE71
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
€76.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka1
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus8"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko1 / 2 "
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.25
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7318152065
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.050.0800 kuusiokoloruuvi galvanoitu 1/2 x 8 pituus, 25PK
€76.98 /pakkaus