Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U08450.050.0450 Kuusiokoloruuvi 1/2 x 4 1/2 tuuman pituus, 25PK | AB2DTZ 1LE67

APPROVED VENDOR U08450.050.0450 kuusiokoloruuvi 1/2 x 4 1/2 tuumaa pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AB2DTZ Malli: U08450.050.0450Ristiviite: 1LE67

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka1
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus4.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko1 / 2 "
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.57
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318152065
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.050.0450 kuusiokoloruuvi 1/2 x 4 1/2 tuumaa pituus, 25PK
€28.56 /pakkaus