Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U08320.037.0175 Vaunun pultti 3/8-16 X 1 3/4 L, 100PK | AB9LCV 2DU53

APPROVED VENDOR U08320.037.0175 vaunun pultti 3/8-16 x 1 3/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9LCV Malli: U08320.037.0175Ristiviite: 2DU53 / 164W44
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
€66.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko25 / 64 "
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka5
Pää Dia.0.844 "
Pään korkeus0.208 "
Head TypePyöreä
Pituus1.75 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Neliön korkeus0.219 "
Neliön leveys0.388 "
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8372
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.037.0175 vaunun pultti 3/8-16 x 1 3/4 L, 100PK
€66.47 /pakkaus