Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U08305.031.0175 Carriage Bolt 5/16-18 X 1 3/4L, 100PK | AB2FPU 1LU12

APPROVED VENDOR U08305.031.0175 vaunun pultti 5/16-18 x 1 3/4L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2FPU Malli: U08305.031.0175Ristiviite: 1LU12 / 164W11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko21 / 64 "
Suorittaa loppuunsinkki
LuokkaA
Pää Dia.0.688 "
Pään korkeus0.156 "
Head TypePyöreä
Pituus1.75 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Neliön korkeus0.156 "
Neliön leveys0.307 "
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.895
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.031.0175 vaunun pultti 5/16-18 x 1 3/4L, 100PK
€19.66 /pakkaus