Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U08305.025.0125 Carriage Bolt 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK | AB2DUP 1LE81

APPROVED VENDOR U08305.025.0125 vaunun pultti 1/4-20 x 1 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2DUP Malli: U08305.025.0125Ristiviite: 1LE81

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko17 / 64 "
Suorittaa loppuunsinkki
LuokkaA
Pää Dia.0.563 "
Pään korkeus0.125 "
Head TypePyöreä
Pituus1.25 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Neliön korkeus0.125 "
Neliön leveys0.245 "
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9324
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.025.0125 vaunun pultti 1/4-20 x 1 1/4 L, 100PK
€8.31 /pakkaus