APPROVED VENDOR U08280.075.0500 Hex Lag Screw Zinc 3/4 X 5 L, 20PK | AB2DRJ 1LE30

APPROVED VENDOR U08280.075.0500 kuusiokoloruuvi, sinkki, 3/4 x 5 l, 20 PK

Varastossa
Tuote: AB2DRJ Malli: U08280.075.0500Ristiviite: 1LE30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€112.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka1
Kuusiokoko1.125 "
Pituus5"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko3 / 4 "
Koko3 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.21
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7318110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKuusiokokoeräPituusMateriaaliRuuvin kokoKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 27AL1/4X2-1/2 kuusiokoloruuvi 18-8 1/4 x 2 1/2 tuuman pituus - 650 kpl pakkaus | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2tavallinen7 / 16 "Kuusiohjausruuvi2.5 "18-8 ruostumaton teräs-1 / 4 "€754.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.075.0500 kuusiokoloruuvi, sinkki, 3/4 x 5 l, 20 PK
€112.42 /pakkaus