Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U08280.025.0200 Hex Lag Screw Zinc 1/4 X 2 L, 100PK | AB2DAE 1LB71

APPROVED VENDOR U08280.025.0200 kuusiokoloruuvi, sinkki, 1/4 x 2 l, 100 PK

Varastossa
Tuote: AB2DAE Malli: U08280.025.0200Ristiviite: 1LB71

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka1
Kuusiokoko7 / 16 "
Pituus2"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko1 / 4 "
Koko1 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7318110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKuusiokokoeräPituusMateriaaliRuuvin kokoKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 27AL1/4X2-1/2 kuusiokoloruuvi 18-8 1/4 x 2 1/2 tuuman pituus - 650 kpl pakkaus | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2tavallinen7 / 16 "Kuusiohjausruuvi2.5 "18-8 ruostumaton teräs-1 / 4 "€754.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.025.0200 kuusiokoloruuvi, sinkki, 1/4 x 2 l, 100 PK
€19.32 /pakkaus