Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U08160.112.0002 Hex Nut Grade 2 1-1/8-12, 5PK | AA4JPN 12P508

APPROVED VENDOR U08160.112.0002 kuusiomutteri, luokka 2 1-1/8-12, 5PK

Varastossa
Tuote: AA4JPN Malli: U08160.112.0002Cross Ref: 12P508 / 42JM35

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 1 / 8-12 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2
Korkeus31 / 32 "
MateriaaliHiiliteräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka2
Rockwellin kovuusB70 - B100
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF
TyyppiKoko
Leveys1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.92
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08160.112.0002 kuusiomutteri, luokka 2 1-1/8-12, 5PK
€13.45 /pakkaus