Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07891.025.0050 Socket Set Screw Knurled Cup 1/4-28 X 1/2, 100PK | AB8FXG 25J717

APPROVED VENDOR U07891.025.0050 hylsysarja ruuvi pyälletty kuppi 1/4-28 x 1/2, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8FXG Malli: U07891.025.0050Ristiviite: 25J717

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.25 "
Aseman koko1 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1 / 2 "
Kohta Dia.0.125 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiPyöristetty kuppi
Rockwellin kovuusHRC 48-53
Kierteen koko1 / 4-28
TyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2016
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07891.025.0050 hylsysarja ruuvi pyälletty kuppi 1/4-28 x 1/2, 100PK
€32.33 /pakkaus