Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07890.025.0075 Socket Set Screw Knurled Cup 1/4-20 X 3/4, 100PK | AA9XLC 1HLR2

APPROVED VENDOR U07890.025.0075 hylsysarja ruuvi pyälletty kuppi 1/4-20 x 3/4, 100PK

Varastossa
Tuote: AA9XLC Malli: U07890.025.0075Ristiviite: 1HLR2 / 159J39

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.250 "
Aseman koko1 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus3 / 4 "
Kohta Dia.0.125 "
PistetyyppiPyöristetty kuppi
Rockwellin kovuusHRC 48-52
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3186
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.025.0075 hylsysarja ruuvi pyälletty kuppi 1/4-20 x 3/4, 100PK
€58.46 /pakkaus