Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07845.013.0025 Socket Set Screw Oval 6-32 X 1/4, 100PK | AB8FYX 25J764

APPROVED VENDOR U07845.013.0025 Pistorasiasarja Ruuvi Ovaali 6-32 X 1/4, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8FYX Malli: U07845.013.0025Ristiviite: 25J764

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.138 "
Aseman koko1 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1 / 4 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiSoikea
Rockwellin kovuusHRC 45-53
Kierteen koko6-32
TyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0279
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07845.013.0025 Pistorasiasarja Ruuvi Ovaali 6-32 X 1/4, 100PK
€20.33 /pakkaus