Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07840.062.0075 Pistorasiasarja Ruuvikuppi 5/8-11 X 3/4, 10PK | AA8VPQ 1AJ82

APPROVED VENDOR U07840.062.0075 Pistorasiasarja ruuvikuppi 5/8-11 X 3/4, 10PK

Varastossa
Tuote: AA8VPQ Malli: U07840.062.0075Ristiviite: 1AJ82 / 159H99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.625 "
Aseman koko5 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus3 / 4 "
Kohta Dia.0.347 - 0.371 "
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1818
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.062.0075 Pistorasiasarja ruuvikuppi 5/8-11 X 3/4, 10PK
€16.60 /pakkaus