Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07840.025.0018 Pistorasiasarja Ruuvikuppi 1/4-20 X 3/16, 100PK | AD2BAH 3MB95

APPROVED VENDOR U07840.025.0018 Pistorasiasarja ruuvikuppi 1/4-20 X 3/16, 100PK

Varastossa
Tuote: AD2BAH Malli: U07840.025.0018Ristiviite: 3MB95

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.250 "
Aseman koko1 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus3 / 16 "
Kohta Dia.0.118 - 0.132 "
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0603
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.025.0018 Pistorasiasarja ruuvikuppi 1/4-20 X 3/16, 100PK
€23.27 /pakkaus