Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07820.037.0050 Socket Set Screw 1/2 Dog 3/8-16 X 1/2, 100PK | AB8FYN 25J749

APPROVED VENDOR U07820.037.0050 Pistorasiasarja Ruuvi 1/2 Dog 3/8-16 X 1/2, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8FYN Malli: U07820.037.0050Ristiviite: 25J749 / 159K35
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
€45.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.375 "
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1 / 2 "
Kohta Dia.0.241 - 250 "
PistemateriaaliAlloy Steel
Pistetyyppi1/2 Koira
Rockwellin kovuusHRC 45-53
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4284
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.037.0050 Pistorasiasarja Ruuvi 1/2 Dog 3/8-16 X 1/2, 100PK
€45.92 /pakkaus