Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07820.025.0037 Pistorasiasarja Ruuvi 1/2 Dog 1/4-20 X 3/8, 100PK | AB8FYC 25J738

APPROVED VENDOR U07820.025.0037 Pistorasiasarja Ruuvi 1/2 Dog 1/4-20 X 3/8, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8FYC Malli: U07820.025.0037Ristiviite: 25J738

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.25 "
Aseman koko1 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus3 / 8 "
Kohta Dia.0.149 - 156 "
PistemateriaaliAlloy Steel
Pistetyyppi1/2 Koira
Rockwellin kovuusHRC 45-53
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1368
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.025.0037 Pistorasiasarja Ruuvi 1/2 Dog 1/4-20 X 3/8, 100PK
€22.56 /pakkaus