Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07820.019.0018 Socket Set Screw 1/2 Dog 10-24 X 3/16, 100PK | AB8FXV 25J729

APPROVED VENDOR U07820.019.0018 Pistorasiasarja Ruuvi 1/2 Dog 10-24 X 3/16, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8FXV Malli: U07820.019.0018Ristiviite: 25J729

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.19 "
Aseman koko3 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus3 / 16 "
Kohta Dia.0.120 - 127 "
PistemateriaaliAlloy Steel
Pistetyyppi1/2 Koira
Rockwellin kovuusHRC 45-53
Kierteen koko10-24
TyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.019.0018 Pistorasiasarja Ruuvi 1/2 Dog 10-24 X 3/16, 100PK
€19.27 /pakkaus