Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07820.016.0031 Pistorasiasarja Ruuvi 1/2 Dog 8-32 X 5/16, 100PK | AB8FXR 25J726

APPROVED VENDOR U07820.016.0031 Pistorasiasarja Ruuvi 1/2 Dog 8-32 X 5/16, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8FXR Malli: U07820.016.0031Ristiviite: 25J726

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.164 "
Aseman koko5 / 64 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus5 / 16 "
Kohta Dia.0.103 - 109 "
PistemateriaaliAlloy Steel
Pistetyyppi1/2 Koira
Rockwellin kovuusHRC 45-53
Kierteen koko8-32
TyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0544
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.016.0031 Pistorasiasarja Ruuvi 1/2 Dog 8-32 X 5/16, 100PK
€22.79 /pakkaus