Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07800.019.0031 Pistorasiasarja Ruuvikartio 10-24 X 5/16, 100PK | AB8FZL 25J794

APPROVED VENDOR U07800.019.0031 Pistorasiasarja Ruuvikartio 10-24 X 5/16, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8FZL Malli: U07800.019.0031Ristiviite: 25J794

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€26.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.19 "
Aseman koko3 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus5 / 16 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKartio
Rockwellin kovuusHRC 45-53
Kierteen koko10-24
TyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07800.019.0031 Pistorasiasarja Ruuvikartio 10-24 X 5/16, 100PK
€26.51 /pakkaus