Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07151.025.0037 Pistorasia Ruuvipainike 1/4-20 X 3/8, 100PK | AB7DCB 22TY93

APPROVED VENDOR U07151.025.0037 Kannen ruuvipainike 1/4-20 X 3/8, 100PK

Varastossa
Tuote: AB7DCB Malli: U07151.025.0037Ristiviite: 22TY93 / 42JG14

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Aseman koko5 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.3 / 8 "
Pään korkeus1 / 4 "
Head TypePainike
Pituus pään alla3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus135,000 psi
Rockwellin kovuusC37 - C44
Temp. alue- 50 astetta F - 550 astetta F
Kieli Dia.1 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 8 "
Kierteen koko20
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07151.025.0037 Kannen ruuvipainike 1/4-20 X 3/8, 100PK
€89.58 /pakkaus