Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT U07150.050.0100 Pistorasia Ruuvipainike 1/2-13 X 1, 10PK | AB7CQX 22TW57

APPROVED VENDOR U07150.050.0100 Pistorasian ruuvipainike 1/2-13 X 1, 10PK

Varastossa
Tuote: AB7CQX Malli: U07150.050.0100Ristiviite: 22TW57 / 42JF82

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€7.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Aseman koko5 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.3 / 4 "
Pään korkeus1 / 2 "
Head TypePainike
Pituus pään alla1"
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus170,000 psi
Rockwellin kovuusC37 - C45
Temp. alue- 50 astetta F - 550 astetta F
Kieli Dia.1 / 2 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Kierteen koko13
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3123
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.050.0100 Pistorasian ruuvipainike 1/2-13 X 1, 10PK
€7.60 /pakkaus