Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07150.016.0125 Socket Cap Screw Button 8-32 X 1-1/4, 100PK | AB7CZF 22TY28

APPROVED VENDOR U07150.016.0125 Kannen ruuvipainike 8-32 X 1-1/4, 100PK

Varastossa
Tuote: AB7CZF Malli: U07150.016.0125Ristiviite: 22TY28 / 42JF37

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko# 8-32
Aseman koko3 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.5 / 16 "
Pään korkeus5 / 64 "
Head TypePainike
Pituus pään alla1.25 "
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus135,000 psi
Rockwellin kovuusC37 - C44
Temp. alue- 50 astetta F - 550 astetta F
Kieli Dia.#8
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko32
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2957
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.016.0125 Kannen ruuvipainike 8-32 X 1-1/4, 100PK
€13.40 /pakkaus