Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07150.011.0012 Socket Cap Screw Button 4-40 X 1/8, 100PK | AB7CYW 22TY19

APPROVED VENDOR U07150.011.0012 Kannen ruuvipainike 4-40 X 1/8, 100PK

Varastossa
Tuote: AB7CYW Malli: U07150.011.0012Ristiviite: 22TY19 / 42JF01

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko# 4-40
Aseman koko1 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.1 / 4 "
Pään korkeus3 / 32 "
Head TypePainike
Pituus pään alla1 / 8 "
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus135,000 psi
Rockwellin kovuusC37 - C44
Temp. alue- 50 astetta F - 550 astetta F
Kieli Dia.#4
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 8 "
Kierteen koko40
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0256
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.011.0012 Kannen ruuvipainike 4-40 X 1/8, 100PK
€28.17 /pakkaus