Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07111.075.0450 Olkaruuvi seosteräs 5/8-11 x 4-1/2 tuumaa | AE4VEJ 5MXW0

APPROVED VENDOR U07111.075.0450 Olkapääruuvi seosteräs 5/8-11 x 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4VEJ Malli: U07111.075.0450Ristiviite: 5MXW0 / 163W29
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
€14.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka3A
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.1"
Pään korkeus1 / 2 "
Pään tyyliStandardi
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 32-43
Kierrepään halkaisija.1"
Kierrepään korkeus1 / 2 "
Leikkauslujuus84,000 psi
Olkapään halkaisija.3 / 4 "
Olkapään pituus4.5 "
Olkapään pituuden toleranssi-0.30 / + 0.00 "
thread Pituus7 / 8 "
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3434
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.075.0450 Olkapääruuvi seosteräs 5/8-11 x 4-1/2 tuumaa
€14.50 / yksikkö