Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA U07111.062.0175 Olkapääruuvi Pyöristetty 1/2-13 x 1 3/4 Pituus | AA9BTA 1CB68

APPROVED VENDOR U07111.062.0175 Olkaruuvi pyälletty 1/2-13 x 1 3/4 pituus

Varastossa
Tuote: AA9BTA Malli: U07111.062.0175Ristiviite: 1CB68 / 163U46

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka3A
Aseman koko5 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.7 / 8 "
Pään korkeus3 / 8 "
Pään tyyliuritettu
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000 psi
Rockwellin kovuus32 - 43 HRC
Olkapään halkaisija.5 / 8 "
Olkapään pituus1.75 "
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.005 "
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1206
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.062.0175 Olkaruuvi pyälletty 1/2-13 x 1 3/4 pituus
€5.88 / yksikkö